Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 14GTR-3920-20 Falcon Hammaspyörä Falcon Htc 280 Hampaat 20mm | AD2GMQ 3PDU3

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 14GTR-3920-20 Falcon Gearbelt Falcon Htc 280 Hampaat 20mm

Varastossa
Tuote: AD2GMQ Malli: 14GTR-3920-20 FalconRistiviite: 3PDU3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€674.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiFalcon HTC
Toimialanumero14GTR-3920-20
MateriaaliYhdistetty kumi
Hampaiden lukumäärä280
Piki14mm
Pitch pituus3920mm
Leveys20mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 14GTR-1568-20 Falcon Hammaspyörä Falcon Htc 112 Hampaat 20mm | AD2GMC 3PDR9 14GTR-1568-20 Falcon14GTR-1568-201121568mm€344.61
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 14GTR-1750-20 Falcon Hammaspyörä Falcon Htc 125 Hampaat 20mm | AD2GMF 3PDT3 14GTR-1750-20 Falcon14GTR-1750-201251750mm€365.22
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 14GTR-1960-20 Falcon Hammashihnat Falcon Htc 140 Hampaat 20mm | AD2GMJ 3PDT6 14GTR-1960-20 Falcon14GTR-1960-201401960mm€381.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 14GTR-3920-20 Falcon Gearbelt Falcon Htc 280 Hampaat 20mm
€674.82 / yksikkö