Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOLDENROD 596 Polttoainesäiliön suodatin, 1 tuuman NTP, 50 Psi, 10 mikronia | AD2BRF 3MMG1

GOLDENROD 596 polttoainesäiliön suodatin, 1 tuuman NTP, 50 psi, 10 mikronia

Varastossa
Tuote: AD2BRF Malli: 596Ristiviite: 3MMG1
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
€50.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Yhteyden koko1" NPT
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Virtausnopeus5 gpm
Tiiviste Sisähalk.2 3 / 8 "
TiivistemateriaaliKumi
Tiiviste Ulkohalk.2 3 / 4 "
Korkeus7.5 "
Pituus6 7 / 8 "
mikronia10
Dia ulkopuolella.3.75 "
Paine50 psi
Kierteen koko1 "-12
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaPaineVirtausnopeusDia ulkopuolella.KorkeusHinta
GOLDENROD 495 Polttoainesäiliön suodatin, vaihtokulho, 1 tuuman NTP, 150 Psi, polymeeri | AD2BRA 3MME9 49510150 psi25 gpm4"9.5 "€56.48
GOLDENROD 496 vesilohkon polttoainesuodatin, vaihtokulho, 1 tuuman NTP, 150 psi, polymeeri | AD2BRB 3MMF2 49617150 psi25 gpm4"9.5 "€63.83
GOLDENROD 595 Polttoainesäiliön suodatin, 1 tuuman NTP, 50 Psi | AD2BRE 3MMF8 5951050 psi25 gpm3.75 "7.5 "€43.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOLDENROD 596 polttoainesäiliön suodatin, 1 tuuman NTP, 50 psi, 10 mikronia
€50.57 / yksikkö