Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOLDENROD 495 Polttoainesäiliön suodatin, vaihtokulho, 1 tuuman NTP, 150 Psi, polymeeri | AD2BRA 3MME9

GOLDENROD 495 polttoainesäiliön suodatin, vaihtokulho, 1 tuuman NTP, 150 psi, polymeeri

Varastossa
Tuote: AD2BRA Malli: 495Ristiviite: 3MME9
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
€56.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Yhteyden koko1" NPT
Suodattimen suunnitteluSpin-On
SuodatinmateriaaliPii
Virtausnopeus25 gpm
Tiiviste Sisähalk.3 3 / 8 "
TiivistemateriaaliKumi
Tiiviste Ulkohalk.3 3 / 64 "
Korkeus9.5 "
Pituus9 5 / 8 "
mikronia10
Dia ulkopuolella.4"
Paine150 psi
Kierteen koko1 "-12
Leveys4 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.071
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarvikkeet: 470-5, 495-4, 470-1, 470-7
    • Goldenrod 495 Polttoainesuodatin on korkealaatuinen polttoainesäiliön suodatin, joka estää moottorin ja polttoainejärjestelmän komponentit erilaisilta epäpuhtauksilta poistamalla mikroskooppiset hiukkaset (10 mikronia) ruosteesta, liasta, hiekasta ja nukasta
    • Sitä käytetään laajalti polttomoottoreissa, joissa käytetään yleisiä polttoaineita, mukaan lukien bensiini, dieselpolttoaine, polttoöljy ja siihen liittyvät lisäaineet (metyyli-, etyyli- ja isopropyylialkoholi).
    • Tässä spin-on-polttoainesuodattimessa on läpinäkyvä suodatinkulho polttoaineen virtauksen visuaaliseen seurantaan, ja siinä on sinkkipainevalettu yläkansi, jossa on 1 tuuma, NPT-putkiliitin, kulho, jossa on sedimentin tyhjennysventtiili ja piisuodatinelementti
    • Sen suurin suositeltu virtausnopeus on 25 gpm, painovoiman virtausnopeus 5 gpm ja suurin käyttöpaine 150 psi
    • Vaihtosuodatinelementti Goldenrod 470-5, saatavana myös tämän säiliösuodattimen kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaPaineVirtausnopeusDia ulkopuolella.KorkeusHinta
GOLDENROD 496 vesilohkon polttoainesuodatin, vaihtokulho, 1 tuuman NTP, 150 psi, polymeeri | AD2BRB 3MMF2 49617150 psi25 gpm4"9.5 "€63.83
GOLDENROD 595 Polttoainesäiliön suodatin, 1 tuuman NTP, 50 Psi | AD2BRE 3MMF8 5951050 psi25 gpm3.75 "7.5 "€43.47
GOLDENROD 596 Polttoainesäiliön suodatin, 1 tuuman NTP, 50 Psi, 10 mikronia | AD2BRF 3MMG1 5961050 psi5 gpm3.75 "7.5 "€50.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOLDENROD 495 polttoainesäiliön suodatin, vaihtokulho, 1 tuuman NTP, 150 psi, polymeeri
€56.48 / yksikkö