laakerit: pallo , Vaadittu kondensaattori: Kyllä , Tehtävä: Jatkuva , Kotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Suorittaa loppuun: Harmaa , Kehys: 48YZ , Kehyksen materiaali: Valssattu teräs , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Moottorisovellus: Maatilan tulli , Moottorin suunnittelu: Pysyvä jaettu kondensaattori , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin akselin rakenne: Kaksinkertainen tasainen , Moottorin alisovellus: Siipikarjan tuulettimet , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: PSC , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Akselin pituus: 2.5 " , Akselin tyyppi: Kahden hengen tasainen , lämpösuojaus: auto , Jännite: 115/230
Ilmastustuuletinmoottorit, jaetut kondensaattorit
Daytonin ilmastuspuhallinmoottoreita käytetään suuren vääntömomentin asennuksissa, kuten siilonpurkajissa, kuljettimissa, kompressoreissa, navetan puhdistuslaitteissa ja lantapumpuissa, mikä mahdollistaa niiden käynnistymisen raskaan kuormituksen olosuhteissa. Niissä on valssattu teräsrunkorakenne, joka kestää korroosiota, ja niissä on täysin suljettu ilma koteloiden päällä suojaamaan kosteudelta ja ilmassa olevilta hiukkasilta. Näissä UL -hyväksytyissä moottoreissa on pysyvä jaettu kondensaattorimalli, joka takaa tehokkuuden, ja jäykkä pohja tasapainoiseen kuormanjakoon. Ne sisältävät kondensaattorin suojukset, tiivistetyt putkikotelot ja kumisaappaat manuaalisen suojan nollauspainikkeiden päällä moottorin tiivistämiseksi epäpuhtauksilta ja säältä. Näissä CSA -sertifioiduissa moottoreissa on akselinhihnat, jotka tiivistävät ja suojaavat akselin laakereita estämällä pölyä ja muita hiukkasia säilyttäen samalla voiteluaineet. Integroidut kuulalaakerit lisäävät moottorin suorituskykyä ja toimivat jatkuvalla käyttöjaksolla, jotta koneille ja työkaluille saadaan jatkuvasti virtaa ilman seisokkeja. Ne asennetaan vaakasuoraan tai kaikkiin kulmiin ja tarjoavat telineen / nastan / ikeen asennustyyppejä. Valitse laajasta valikoimasta näitä moottoreita, joiden vääntömomentit ovat 1/2, 1/3 ja 1/4 hv.