Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOLDENROD 496 vesilohkon polttoainesuodatin, vaihtokulho, 1 tuuman NTP, 150 psi, polymeeri | AD2BRB 3MMF2

GOLDENROD 496 vesilohkon polttoainesuodatin, vaihtokulho, 1 tuuman NTP, 150 psi, polymeeri

Varastossa
Tuote: AD2BRB Malli: 496Ristiviite: 3MMF2
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
€63.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Yhteyden koko1" NPT
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Virtausnopeus25 gpm
Tiiviste Sisähalk.3 3 / 8 "
TiivistemateriaaliKumi
Tiiviste Ulkohalk.3 3 / 64 "
Korkeus9.5 "
Pituus9 5 / 8 "
mikronia17
Dia ulkopuolella.4"
Paine150 psi
Kierteen koko1 "-12
Leveys4 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0755
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarvikkeet: 470-7, 470-1, 496-5, 495-4
    • Goldenrod 496 vesilohkon polttoainesuodatinta käytetään poistamaan vesi, hiukkaset, sienet ja muut epäpuhtaudet polttoainemoottoreista ja -järjestelmistä pidentävän käyttöiän ja maksimaalisen hyötysuhteen saavuttamiseksi.
    • Tämä suodatin kerää vettä vettä absorboivien polymeerien avulla ja toimii kaikkien yleisten polttoaineiden kanssa, mukaan lukien bensiini, dieselpolttoaine ja polttoöljy.
    • Tämä Goldenrod-vesilohkon polttoainesäiliön suodatin pystyy poistamaan mikroskooppiset ruosteen, hiekan, nukan ja lian hiukkaset, ja sitä suositellaan enintään 150 psi: n ja 25 gpm: n käyttöpaineille ja virtausnopeuksille.
    • Siinä on läpinäkyvä kulho visuaalista valvontaa varten ja sinkitty painevalettu yläkorkki.
    • Muut erikokoiset variantit, kuten Goldenrod 495 Polttoainesuodatin ja Goldenrod Polttoainesuodatin 596 5 ovat myös saatavilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimikroniaPaineVirtausnopeusDia ulkopuolella.KorkeusHinta
GOLDENROD 495 Polttoainesäiliön suodatin, vaihtokulho, 1 tuuman NTP, 150 Psi, polymeeri | AD2BRA 3MME9 49510150 psi25 gpm4"9.5 "€56.48
GOLDENROD 595 Polttoainesäiliön suodatin, 1 tuuman NTP, 50 Psi | AD2BRE 3MMF8 5951050 psi25 gpm3.75 "7.5 "€43.47
GOLDENROD 596 Polttoainesäiliön suodatin, 1 tuuman NTP, 50 Psi, 10 mikronia | AD2BRF 3MMG1 5961050 psi5 gpm3.75 "7.5 "€50.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOLDENROD 496 vesilohkon polttoainesuodatin, vaihtokulho, 1 tuuman NTP, 150 psi, polymeeri
€63.83 / yksikkö