GLEASON WTS-050302 Swing Jib Kit, 36 Inch Size, 5 ft Rail, 1.5-3.0 | CP6LTZ 50TV09

GLEASON WTS-050302 Swing Jib Kit, 36 Inch Size, 5 ft Rail, 1.5-3.0

Varastossa
Tuote: CP6LTZ Model: WTS-050302Ristiviite: 50TV09

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€787.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GLEASON WS50-WS04 Wall/Column Mount, 50lb, 4 ft, Swing boom | CP6LTT 50TV70 WS50-WS04Sarake€386.19
GLEASON 54BB23EB Limit Switch, 2 Contact 36, 1 Gear Ratio | CP6LUB 50TV75 54BB23EBRajakytkin€916.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLEASON WTS-050302 Swing Jib Kit, 36 Inch Size, 5 ft Rail, 1.5-3.0
€787.12 / yksikkö