GLEASON WS50-WS04 Seinä-/pylvästeline, 50lb, 4 ft, Kääntöpuomi | CP6LTT 50TV70

GLEASON WS50-WS04 Wall/Column Mount, 50lb, 4 ft, Swing boom

Varastossa
Tuote: CP6LTT Malli: WS50-WS04Ristiviite: 50TV70

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€386.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSarake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GLEASON WTS-050302 Kääntöpuomisarja, 36 tuuman koko, 5 jalkaa kisko, 1.5-3.0 | CP6LTZ 50TV09 WTS-050302pakki€787.12
GLEASON 54BB23EB rajakytkin, 2 kosketin 36, 1 välityssuhde | CP6LUB 50TV75 54BB23EBRajakytkin€916.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLEASON WS50-WS04 Wall/Column Mount, 50lb, 4 ft, Swing boom
€386.19 / yksikkö