Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6009 Clevis Pin, Hiusneulalla, Ruostumaton teräs, 0.375 X 1-1/4 tuumaa | AB3ZPJ 1WFF2

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6009 Clevis Pin, Hiusneulalla, ruostumaton teräs, 0.375 X 1-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ZPJ Malli: WWGCLPS6BPS6009Ristiviite: 1WFF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1.25 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus1.25 "
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 1 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6009 Clevis Pin, Hiusneulalla, ruostumaton teräs, 0.375 X 1-1/4 tuumaa
€11.90 / yksikkö