GEARWRENCH 3795D Jarrunestesäiliö 4 gallonaa AA3TCC 11U417

GEARWRENCH 3795D jarrun ilmaussäiliö 4 gallonaa

Varastossa
Tuote: AA3TCC Malli: 3795DRistiviite: 11U417

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,047.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrun ilmanpoistosäiliö
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
TyyppiKalvo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.27
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 3795D jarrun ilmaussäiliö 4 gallonaa
€1,047.70 / yksikkö