Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6004 Clevis Pin, Hiusneulalla, 0.250 X 1-1/4 Koko, 5Pk | AB3ZPB 1WFE1

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6004 Clevis Pin, Hiusneulalla, 0.250 X 1-1/4 koko, 5 Pk

Varastossa
Tuote: AB3ZPB Malli: WWGCLPS6BPS6004Ristiviite: 1WFE1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1.25 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus1.25 "
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 7 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6004 Clevis Pin, Hiusneulalla, 0.250 X 1-1/4 koko, 5 Pk
€28.63 /pakkaus