Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STRANCO INC TC-21009 Laaduntarkastustarra 5/8 tuuman H - Pakkaus 350 | AF6CAZ 9WFZ3

STRANCO INC TC-21009 laaduntarkastustarra 5/8 tuuman H - 350 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6CAZ Malli: TC-21009Ristiviite: 9WFZ3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaaduntarkastustarra
Korkeus5 / 8 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Etikettien määrä350
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
STRANCO INC TC1-21001 Laaduntarkastustarra 1 tuuman leveys - pakkaus 350 | AF3QBV 8ATE8 TC1-210011 / 2 "Vihreä / valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri1"€26.92
STRANCO INC TCSL2-21013 Laaduntarkastustarra 5/8 tuuman H - pakkaus 350 | AF3QCG 8ATW4 TCSL2-210135 / 8 "Sininen / valkoinenItselaminoiva polyesteri1.5 "€64.97
STRANCO INC TC-21004 Laaduntarkastustarra 5/8 tuuman H - pakkaus 350 | AF3QCH 8ATW5 TC-210045 / 8 "Vihreä / valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri1.5 "€26.12
STRANCO INC TC3-10943 Laaduntarkastustarra 1 tuumainen H - pakkaus 225 | AF3QCJ 8ATX4 TC3-109431"Musta / valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri2.25 "€28.80
STRANCO INC TCSL1-10943 Laaduntarkastustarra 1 tuuman leveyspakkaus, 450 | AF3QCK 8ATX5 TCSL1-109431 / 2 "Musta / valkoinenItselaminoiva polyesteri1"€51.99
STRANCO INC TCSL3-10943 Laaduntarkastustarra 1 tuuman H - pakkaus 225 | AF3QCL 8ATX6 TCSL3-109431"Musta / valkoinenItselaminoiva polyesteri2.25 "€50.93
STRANCO INC TC-21011 Laaduntarkastustarra 5/8 tuuman H - pakkaus 350 | AF3QCM 8ATX7 TC-210115 / 8 "Vihreä / valkoinenItsekiinnittyvä polyesteri1.5 "€26.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STRANCO INC TC-21009 laaduntarkastustarra 5/8 tuuman H - 350 kpl pakkaus
€26.12 / yksikkö