Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWG-TPS042 kartiotappi, #0 koko, 25pk | AC2JZQ 2KU90

GL HUYETT WWG-TPS042 kartiotappi, nro 0 koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC2JZQ Malli: WWG-TPS042Ristiviite: 2KU90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
IkäryhmäAikuinen
VäriHarmaa
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Suuri päädia.0.156 "
Suuri päädia. Toleranssi-0.0007 - +0.0013 "
Pituuden toleranssi+/- 0.010 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus2"
Rockwellin kovuusB90
Yhden leikkauslujuus (paunaa)85,000
Yhden leikkauslujuus (PSI)35,000
Koko#0
Pieni päädia.0.114 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWG-TPS042 kartiotappi, nro 0 koko, 25 pk
€56.32 /pakkaus