Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9897-040 Union 4-tuumainen liukupistorasia 150 Psi 73f | AB3VBE 1VGY3

GEORG FISCHER 9897-040 Union 4 tuuman liukuportti 150 Psi 73f: ssä

Varastossa
Tuote: AB3VBE Malli: 9897-040Ristiviite: 1VGY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Max. Paine150 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko4"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9857-375-005 Union Cpvc 80 1/2 tuumaa 150 Psi, 73f | AA3VBE 11W272 9857-375-005Liitäntä x Liitäntä1 / 2 "€21.24
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9857-375-007 Union Cpvc 80 3/4 tuumaa 150 Psi At 73f | AA3VBF 11W273 9857-375-007Liitäntä x Liitäntä3 / 4 "€22.16
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9857-375-010 Unionin 1 tuuman liukuportti 150 Psi 73f: ssä | AA3VBG 11W274 9857-375-010Liitäntä x Liitäntä1"€25.58
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9857-375-012 Union Cpvc 80 1-1 / 4 tuuman liukuportti | AA3VBH 11W275 9857-375-012Liitäntä x Liitäntä1.25 "€55.90
GF PUTKIJÄRJESTELMÄT 9857-375-015 Union Cpvc 80 1-1/2 tuuman liukupistoke | AA3VBJ 11W276 9857-375-015Liitäntä x Liitäntä1.5 "€51.16
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-020 Union 2 Inch Slip Socket 150 Psi At 73f | AA3VBK 11W277 9857-375-020Liitäntä x Liitäntä2"€86.73
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9897-375-005 Union Cpvc 80 1/2 tuumaa 150 Psi At 73f | AA3VBL 11W278 9897-375-005Liitäntä x Liitäntä1 / 2 "€21.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9897-040 Union 4 tuuman liukuportti 150 Psi 73f: ssä
€246.78 / yksikkö