Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 9857-375-020 Union 2 Inch Slip Socket 150 Psi At 73f | AA3VBK 11W277

GEORG FISCHER 9857-375-020 Union 2 tuuman liukupistoke 150 Psi 73f

Varastossa
Tuote: AA3VBK Malli: 9857-375-020Ristiviite: 11W277

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Max. Paine150 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko2"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9857-375-005 Union Cpvc 80 1/2 tuumaa 150 Psi, 73f | AA3VBE 11W272 9857-375-005Liitäntä x Liitäntä1 / 2 "€21.24
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9857-375-007 Union Cpvc 80 3/4 tuumaa 150 Psi At 73f | AA3VBF 11W273 9857-375-007Liitäntä x Liitäntä3 / 4 "€21.34
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9857-375-010 Unionin 1 tuuman liukuportti 150 Psi 73f: ssä | AA3VBG 11W274 9857-375-010Liitäntä x Liitäntä1"€24.49
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9857-375-012 Union Cpvc 80 1-1 / 4 tuuman liukuportti | AA3VBH 11W275 9857-375-012Liitäntä x Liitäntä1.25 "€53.34
GF PUTKIJÄRJESTELMÄT 9857-375-015 Union Cpvc 80 1-1/2 tuuman liukupistoke | AA3VBJ 11W276 9857-375-015Liitäntä x Liitäntä1.5 "€48.83
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9897-375-005 Union Cpvc 80 1/2 tuumaa 150 Psi At 73f | AA3VBL 11W278 9897-375-005Liitäntä x Liitäntä1 / 2 "€21.88
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9898-375-005 Union Cpvc 1/2 Inch Fnpt 150 Psi At 73f | AA3VBM 11W279 9898-375-005FNPT x FNPT1 / 2 "€22.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9857-375-020 Union 2 tuuman liukupistoke 150 Psi 73f
€84.12 / yksikkö