Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PUTKIJÄRJESTELMÄT 9857-375-015 Union Cpvc 80 1-1/2 tuuman liukupistoke | AA3VBJ 11W276

GEORG FISCHER 9857-375-015 Union Cpvc 80 1-1/2 tuuman liukukanta

Varastossa
Tuote: AA3VBJ Malli: 9857-375-015Ristiviite: 11W276
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
€48.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitto
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Max. Paine150 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko1.5 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9857-375-005 Union Cpvc 80 1/2 tuumaa 150 Psi, 73f | AA3VBE 11W272 9857-375-005Liitäntä x Liitäntä1 / 2 "€21.24
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9857-375-007 Union Cpvc 80 3/4 tuumaa 150 Psi At 73f | AA3VBF 11W273 9857-375-007Liitäntä x Liitäntä3 / 4 "€21.34
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9857-375-010 Unionin 1 tuuman liukuportti 150 Psi 73f: ssä | AA3VBG 11W274 9857-375-010Liitäntä x Liitäntä1"€24.49
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9857-375-012 Union Cpvc 80 1-1 / 4 tuuman liukuportti | AA3VBH 11W275 9857-375-012Liitäntä x Liitäntä1.25 "€53.34
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-020 Union 2 Inch Slip Socket 150 Psi At 73f | AA3VBK 11W277 9857-375-020Liitäntä x Liitäntä2"€84.12
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9897-375-005 Union Cpvc 80 1/2 tuumaa 150 Psi At 73f | AA3VBL 11W278 9897-375-005Liitäntä x Liitäntä1 / 2 "€21.88
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9898-375-005 Union Cpvc 1/2 Inch Fnpt 150 Psi At 73f | AA3VBM 11W279 9898-375-005FNPT x FNPT1 / 2 "€22.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9857-375-015 Union Cpvc 80 1-1/2 tuuman liukukanta
€48.83 / yksikkö