Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9852-005 Kiinteä laippa 80 1/2 tuumaa 150 Psi 73f | AC3AAL 2PLW8

GEORG FISCHER 9852-005 Kiinteä laippa 80 1/2 tuumaa 150 Psi 73f

Varastossa
Tuote: AC3AAL Malli: 9852-005Ristiviite: 2PLW8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä laippa
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine150 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.3.5 "
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9851-005 Kiinteä laippa CPVC 80 1/2 tuuman liukukanta | AC3AAB 2PLV8 9851-005Pistorasia43.5 "1 / 2 "€18.76
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9851-007 Kiinteä laippa Cpvc 80 3/4 tuuman liukuportti | AC3AAC 2PLV9 9851-007Pistorasia43.875 "3 / 4 "€19.02
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9851-010 Kiinteä laippa Cpvc 80 1 tuuman liukuportti | AC3AAD 2PLW1 9851-010Pistorasia44-15 / 64 "1"€21.42
GF PUTKIJÄRJESTELMÄT 9851-012 Kiinteä laippa Cpvc 1-1/4 tuuman liukukanta | AC3AAE 2PLW2 9851-012Pistorasia44.625 "1.25 "€24.03
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9851-015 Kiinteä laippa Cpvc 1-1 / 2 tuuman liukuportti | AC3AAF 2PLW3 9851-015Pistorasia45"1.5 "€28.64
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9851-020 Kiinteä laippa Cpvc 80 2 tuuman liukuportti | AC3AAG 2PLW4 9851-020Pistorasia46"2"€35.29
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9851-025 Kiinteä laippa Cpvc 2-1 / 2 tuuman liukuportti | AC3AAH 2PLW5 9851-025Pistorasia47"2.5 "€64.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9852-005 Kiinteä laippa 80 1/2 tuumaa 150 Psi 73f
€26.49 / yksikkö