Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9851-025 Kiinteä laippa Cpvc 2-1 / 2 tuuman liukuportti | AC3AAH 2PLW5

GEORG FISCHER 9851-025 Kiinteä laippa Cpvc 2-1 / 2 tuuman liukuportti

Varastossa
Tuote: AC3AAH Malli: 9851-025Ristiviite: 2PLW5
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
€64.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä laippa
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPistorasia
Max. Paine150 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.7"
Putken koko2.5 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.513
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9851-005 Kiinteä laippa CPVC 80 1/2 tuuman liukukanta | AC3AAB 2PLV8 9851-005Pistorasia43.5 "1 / 2 "€18.76
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9851-007 Kiinteä laippa Cpvc 80 3/4 tuuman liukuportti | AC3AAC 2PLV9 9851-007Pistorasia43.875 "3 / 4 "€19.02
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9851-010 Kiinteä laippa Cpvc 80 1 tuuman liukuportti | AC3AAD 2PLW1 9851-010Pistorasia44-15 / 64 "1"€21.42
GF PUTKIJÄRJESTELMÄT 9851-012 Kiinteä laippa Cpvc 1-1/4 tuuman liukukanta | AC3AAE 2PLW2 9851-012Pistorasia44.625 "1.25 "€24.03
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9851-015 Kiinteä laippa Cpvc 1-1 / 2 tuuman liukuportti | AC3AAF 2PLW3 9851-015Pistorasia45"1.5 "€28.64
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9851-020 Kiinteä laippa Cpvc 80 2 tuuman liukuportti | AC3AAG 2PLW4 9851-020Pistorasia46"2"€35.29
GF PUTKIJÄRJESTELMÄT 9851-030 Kiinteä laippa Cpvc 80 3 tuuman liukukanta | AC3AAJ 2PLW6 9851-030Pistorasia47.5 "3"€75.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9851-025 Kiinteä laippa Cpvc 2-1 / 2 tuuman liukuportti
€64.59 / yksikkö