Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9829-250 Kytkimen vähentäminen Cvvc 80 2 x 1-1 / 4 tuumaa | AC2ZYF 2PLP1

GEORG FISCHER 9829-250 Kytkimen vähentäminen Cvvc 80 2 x 1-1 / 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2ZYF Malli: 9829-250Ristiviite: 2PLP1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiPistorasia
Max. Paine404 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko2 "x 1-1 / 4"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9829-338 Kytkennän vähentäminen Cvvc 80 3 x 2 tuumaa | AB3UXZ 1VGL4 9829-338Pistorasia375 psi @ 73 astetta F210-astetta F3 "x 2"€126.03
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9829-420FB Pienennyskytkin Cvvc 80 4 x 2 tuumaa | AB3UYB 1VGL6 9829-420FBPistorasia324 psi @ 73 astetta F210-astetta F4 "x 2"€167.57
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9829-422 Kytkimen pienennys Cvvc 80 4 x 3 tuumaa | AB3UYD 1VGL8 9829-422Pistorasia324 psi @ 73 astetta F210-astetta F4 "x 3"€147.74
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9829-101 Kytkimen pienennys CPvc 80 3/4 x 1/2 tuumaa | AC2ZXW 2PLL9 9829-101Pistorasia688 psi @ 73 astetta F210-astetta F3 / 4 "x 1 / 2"€14.41
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9829-130 Kytkimen vähentäminen Cvvc 80 1 x 1/2 tuumaa | AC2ZXX 2PLN1 9829-130Pistorasia630 psi @ 73 astetta F210-astetta F1 "x 1/2"€21.28
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9829-131 Kytkimen vähentäminen Cvvc 80 1 x 3/4 tuumaa | AC2ZXY 2PLN2 9829-131Pistorasia630 psi @ 73 astetta F210-astetta F1 "x 3/4"€20.02
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9829-209FB Pienennysliitin Cvvc 1-1 / 2 x 1/2 tuumaa | AC2ZXZ 2PLN3 9829-209FBPistorasia471 psi @ 73 astetta F210-astetta F1-1/2" x 1/2"€47.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9829-250 Kytkimen vähentäminen Cvvc 80 2 x 1-1 / 4 tuumaa
€62.23 / yksikkö