BRADLEY S93-651 Pesulähteen kulma Off-line tuuletusaukko | AC9CKN 3FLY1

BRADLEY S93-651 Pesulähteen kulma Off-line tuuletusaukko

Varastossa
Tuote: AC9CKN Malli: S93-651Ristiviite: 3FLY1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,896.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatalan kulhon pesulähde
ADA-yhteensopivaEi
Altaan korkeus33-7 / 16 tuumaa
Liitännän tyhjennys (tuumaa)1-1/2
TyhjennystyyppiIlmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta
Virtausnopeus0.50 (ruiskutuspäätä kohden)
MateriaaliRuostumaton teräs
Käyttöpaine20-80
Operaation tyyppiKäsiohjauksen annosteluventtiili
Kokonaiskorkeus45.625 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys43.75 "
Ihmiset palvelivat3
TyyppiKulma
Vesiliitäntä1/2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S93-651 Pesulähteen kulma Off-line tuuletusaukko
€9,896.12 / yksikkö