Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 852-040 Kiinteä laippa 4 tuuman Fnpt Pvc | AC3AER 2PML1

GEORG FISCHER 852-040 kiinteä laippa 4 tuuman Fnpt Pvc

Varastossa
Tuote: AC3AER Malli: 852-040Ristiviite: 2PML1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€113.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä laippa
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine150 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Reikien lukumäärä8
Dia ulkopuolella.9"
Putken koko4"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.06
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 851-005 Kiinteä laippa 1/2 tuuman hylsy PVC harmaa | AC3AEG 2PMK1 851-005PistorasiaKiinteä laippa43.5 "1 / 2 "€12.23
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 851-007 Kiinteä laippa 3/4 tuuman hylsy PVC harmaa | AC3AEH 2PMK2 851-007PistorasiaKiinteä laippa43-57 / 64 "3 / 4 "€14.73
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 851-012 Kiinteä laippa 1 1/4 tuuman hylsy PVC harmaa | AC3AEK 2PMK4 851-012PistorasiaKiinteä laippa44-41 / 64 "1.25 "€17.05
GF PUTKIJÄRJESTELMÄT 851-015 Kiinteä laippa 1 1/2 tuuman hylsy PVC harmaa | AC3AEL 2PMK5 851-015PistorasiaLaippa45"1.5 "€16.68
GF PIPING SYSTEMS 851-025 Kiinteä laippa 2 1/2 tuuman kanta Pvc Harmaa | AC3AEM 2PMK6 851-025PistorasiaKiinteä laippa47"2.5 "€30.14
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 851-030 kiinteä laippa 3 tuuman hylsy PVC harmaa | AC3AEN 2PMK7 851-030PistorasiaKiinteä laippa47.5 "3"€34.65
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 852-025 kiinteä laippa 2 1/2 tuuman Fpt PVC harmaa | AC3AEP 2PMK8 852-025FNPTKiinteä laippa47"2.5 "€64.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 852-040 kiinteä laippa 4 tuuman Fnpt Pvc
€113.20 / yksikkö