Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 852-025 kiinteä laippa 2 1/2 tuuman Fpt PVC harmaa | AC3AEP 2PMK8

GEORG FISCHER 852-025 Kiinteä laippa 2 1/2 tuumaa Fpt PVC harmaa

Varastossa
Tuote: AC3AEP Malli: 852-025Ristiviite: 2PMK8

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€65.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä laippa
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine150 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.7"
Putken koko2.5 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6705
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 851-005 Kiinteä laippa 1/2 tuuman hylsy PVC harmaa | AC3AEG 2PMK1 851-005PistorasiaKiinteä laippa43.5 "1 / 2 "€11.87
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 851-007 Kiinteä laippa 3/4 tuuman hylsy PVC harmaa | AC3AEH 2PMK2 851-007PistorasiaKiinteä laippa43-57 / 64 "3 / 4 "€13.93
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 851-012 Kiinteä laippa 1 1/4 tuuman hylsy PVC harmaa | AC3AEK 2PMK4 851-012PistorasiaKiinteä laippa44-41 / 64 "1.25 "€15.42
GF PUTKIJÄRJESTELMÄT 851-015 Kiinteä laippa 1 1/2 tuuman hylsy PVC harmaa | AC3AEL 2PMK5 851-015PistorasiaLaippa45"1.5 "€17.42
GF PIPING SYSTEMS 851-025 Kiinteä laippa 2 1/2 tuuman kanta Pvc Harmaa | AC3AEM 2PMK6 851-025PistorasiaKiinteä laippa47"2.5 "€29.51
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 851-030 kiinteä laippa 3 tuuman hylsy PVC harmaa | AC3AEN 2PMK7 851-030PistorasiaKiinteä laippa47.5 "3"€34.07
GF PIPING SYSTEMS 852-030 Kiinteä laippa 3 tuumaa Fnpt PVC | AC3AEQ 2PMK9 852-030FNPTKiinteä laippa47.5 "3"€69.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 852-025 Kiinteä laippa 2 1/2 tuumaa Fpt PVC harmaa
€65.23 / yksikkö