Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 807-007 Kyynärpää 90 asteen 3/4 tuuman hylsy x Fpt harmaa | AC3ACH 2PMD9

GEORG FISCHER 807-007 Kyynärpää 90 asteen 3/4 tuuman hylsy x Fpt harmaa

Varastossa
Tuote: AC3ACH Malli: 807-007Ristiviite: 2PMD9
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
€12.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x -liitin
Max. Paine344 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoHinta
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 806-025 Kyynärpää 90 asteen 2 1/2 tuuman PVC harmaa | AB3ULB 1VFE1 806-025Liitäntä x Liitäntä425 psi 73 ° F: ssa2.5 "€21.87
GF PIPING SYSTEMS 806-030 Kyynärpää 90 asteen 3 tuuman liukuputki PVC | AB3ULD 1VFE3 806-030Liitäntä x Liitäntä375 psi 73 ° F: ssa3"€24.19
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 806-040 Kyynärpää 90 astetta S x S 4 tuuman PVC harmaa | AB3ULF 1VFE5 806-040Liitäntä x Liitäntä324 psi 73 ° F: ssa4"€39.73
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 808-025 Kyynärpää 90 asteen 2 1/2 tuuman PVC harmaa | AB3ULH 1VFE7 808-025FNPT x FNPT212 psi 73 ° F: ssa2.5 "€68.33
GF PIPING SYSTEMS 808-030 Kyynärpää 90 asteen 3 tuuman Fnpt Pvc | AB3ULK 1VFE9 808-030FNPT x FNPT187 psi 73 ° F: ssa3"€95.58
GF PIPING SYSTEMS 808-040 Kyynärpää 90 asteen 4 tuuman Fnpt Pvc | AB3ULM 1VFF2 808-040FNPT x FNPT162 psi 73 ° F: ssa4"€170.76
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 806-060 90 Kyynärpää 6 tuumaa S x S Pvc | AB6VGW 22JY40 806-060Liitäntä x Liitäntä150 psi 73 ° F: ssa6"€105.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 807-007 Kyynärpää 90 asteen 3/4 tuuman hylsy x Fpt harmaa
€12.97 / yksikkö