Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161543085 PVC-palloventtiili 3-tie Union-liitin 1-1 / 4 In | AE8WGM 6FXH0

GEORG FISCHER 161543085 PVC-palloventtiili 3-tie Union Uncket 1-1/4 In

Varastossa
Tuote: AE8WGM Malli: 161543085Ristiviite: 6FXH0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€373.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyli3-tie, todellinen unioni
Yhteyden tyyppiPistorasia x Pistorasia x Pistorasia
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine150 psi WOG
Maks. Höyrynpaine0 psi WSP
Putken koko1.25 "
porttiTäysi L
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 161543087 PVC-palloventtiili 3-tie Union Socket 2 In | AE8WGL 6FXG9 1615430872"€533.72
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161543084 PVC-palloventtiili 3-tie Union Socket 1 In | AE8WGN 6FXH1 1615430841"€329.31
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161543082 PVC-palloventtiili 3-tie Union-liitäntä 1/2 tuumaa | AE8WGP 6FXH2 1615430821 / 2 "€225.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 161543085 PVC-palloventtiili 3-tie Union Uncket 1-1/4 In
€373.17 / yksikkö