Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161543084 PVC-palloventtiili 3-tie Union Socket 1 In | AE8WGN 6FXH1

GEORG FISCHER 161543084 PVC-palloventtiili 3-tie Union Socket 1 In

Varastossa
Tuote: AE8WGN Malli: 161543084Ristiviite: 6FXH1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€329.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyli3-tie, todellinen unioni
Yhteyden tyyppiPistorasia x Pistorasia x Pistorasia
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine150 psi WOG
Maks. Höyrynpaine0 psi WSP
Putken koko1"
porttiTäysi L
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 161543087 PVC-palloventtiili 3-tie Union Socket 2 In | AE8WGL 6FXG9 1615430872"€533.72
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161543085 PVC-palloventtiili 3-tie Union-liitin 1-1 / 4 In | AE8WGM 6FXH0 1615430851.25 "€373.17
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161543082 PVC-palloventtiili 3-tie Union-liitäntä 1/2 tuumaa | AE8WGP 6FXH2 1615430821 / 2 "€225.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 161543084 PVC-palloventtiili 3-tie Union Socket 1 In
€329.31 / yksikkö