Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161543082 PVC-palloventtiili 3-tie Union-liitäntä 1/2 tuumaa | AE8WGP 6FXH2

GEORG FISCHER 161543082 Pvc-palloventtiili 3-suuntainen liitin 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8WGP Malli: 161543082Ristiviite: 6FXH2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€208.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
PallomateriaaliPVC
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliPVC
Vartalo tyyli3-tie, todellinen unioni
Yhteyden tyyppiPistorasia x Pistorasia x Pistorasia
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahvan tyyppiTii
Max. Paine150 psi WOG
Maks. Höyrynpaine0 psi WSP
Putken koko1 / 2 "
porttiTäysi L
TiivistemateriaaliEPDM
Istuimen materiaaliPTFE
Varren materiaaliPVC
Varren tyyppiRäjähdyssuoja
Temp. alue32 astetta 140 astetta F
Venttiilin rakenne2-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 161543087 PVC-palloventtiili 3-tie Union Socket 2 In | AE8WGL 6FXG9 1615430872"€488.45
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161543085 PVC-palloventtiili 3-tie Union-liitin 1-1 / 4 In | AE8WGM 6FXH0 1615430851.25 "€344.94
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 161543084 PVC-palloventtiili 3-tie Union Socket 1 In | AE8WGN 6FXH1 1615430841"€301.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 161543082 Pvc-palloventtiili 3-suuntainen liitin 1/2 tuumaa
€208.29 / yksikkö