GF PIPING SYSTEMS 153108015 Kulma 6 tuumaa polyeteeni PK2 | AG9UYN 22KA05

GEORG FISCHER 153108015 Kyynärpää 6 tuuman polyeteeni PK2

Varastossa
Tuote: AG9UYN Malli: 153108015Ristiviite: 22KA05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€148.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kyynärpää
VäriMusta
Yhteyspusku
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine200 psi
Putken koko6"
Temp. alue-30 - 85 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulottuvuussuhde: 11

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 153108011 Kyynärpää 2 tuuman polyeteeni | AG9UYK 22KA02 1531080112"€18.60
GF PIPING SYSTEMS 153108013 Kulma 3 tuumaa polyeteeni | AG9UYL 22KA03 1531080133"€45.54
GF -PUTKIJÄRJESTELMÄT 153108014 Kyynärpää 4 tuuman polyeteeni | AG9UYM 22KA04 1531080144"€61.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 153108015 Kyynärpää 6 tuuman polyeteeni PK2
€148.68 / yksikkö