Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 153108013 Kulma 3 tuumaa polyeteeni | AG9UYL 22KA03

GEORG FISCHER 153108013 Kyynärpää 3 tuuman polyeteeniä

Varastossa
Tuote: AG9UYL Malli: 153108013Ristiviite: 22KA03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kyynärpää
VäriMusta
Yhteyspusku
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine200 psi
Putken koko3"
Temp. alue-30 - 85 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulottuvuussuhde: 11

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 153108011 Kyynärpää 2 tuuman polyeteeni | AG9UYK 22KA02 1531080112"€18.60
GF -PUTKIJÄRJESTELMÄT 153108014 Kyynärpää 4 tuuman polyeteeni | AG9UYM 22KA04 1531080144"€61.12
GF PIPING SYSTEMS 153108015 Kulma 6 tuumaa polyeteeni PK2 | AG9UYN 22KA05 1531080156"€148.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 153108013 Kyynärpää 3 tuuman polyeteeniä
€45.54 / yksikkö