Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 5888 Ez Fixture joustava korjaustiedosto 4 x 8 musta | AC2KEF 2KVC1

3M 5888 Ez Fixture Joustava Patch 4 x 8 Musta

Varastossa
Tuote: AC2KEF Malli: 5888Ristiviite: 2KVC1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEZ Fix joustava korjaustiedosto
VäriMusta
Koko4 "x 8"
TyyppiJoustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 5888 Ez Fixture Joustava Patch 4 x 8 Musta
€195.79 / yksikkö