Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GERBER GEAR 07400 Monitoimityökalu Musta 9 Työkalut Nylon | AB9QZW 2EVF1

GERBER GEAR 07400 Monitoimityökalu Musta 9 Työkalut Nylon

Varastossa
Tuote: AB9QZW Malli: 07400Ristiviite: 2EVF1
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
€261.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttötyökalu
Terän tyyppiHieno reuna
Suljettu pituus5"
Käsittele väriäMusta
Pituus auki6.5 "
LukitusKyllä
MateriaaliRuostumaton teräs
Toimintojen määrä12
Työkalujen määrä9
Yhden käden käyttöKyllä
AvaustoimintoPainonapin liukupää
Vaipan materiaaliNylon
Työkalun käyttöUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.28
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8211930031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaipan materiaaliTerän tyyppiSuljettu pituusKäsittele väriäPituus aukiLukitusMateriaaliToimintojen määräHinta
GERBER GEAR 07500 Tylppäkärkinen monitoimityökalu, Natural, 15 työkalua | AB4EDL 1XEZ6 07500NylonHieno reuna ja hammastettu4.875 "Luonnollinen6.375 "KylläRuostumaton teräs15€124.82
GERBER GEAR 22-41470 Neulankärki Monitoimityökalu 13 Toiminnot | AB4EDQ 1XFA5 22-41470NylonOsittain hammastettu4 59 / 64 "Bead Blast6.625 "KylläRuostumaton teräs15€166.08
GERBER GEAR 22-41471 Monitoimipihdit 13 toimintoa vaipan kanssa | AC4DYE 2ZB19 22-41471NylonHieno reuna ja hammastettu4"Titanium Grey6.5 "KylläRuostumaton teräs14€74.37
GERBER GEAR 47563 Monitoimityökalu 14 Työkalut | AC8LCH 3BB52 47563-Sahalaitainen5.125 "Luonnollinen6.5 "KylläRuostumaton teräs14€136.72
GERBER GEAR 31-000021 Monitoimityökalu musta 9 työkalut | AD9EQV 4RDT5 31-000021Ei sisällyHieno reuna ja hammastettu2.375 "Musta4"EiRuostumaton teräs10€31.79
GERBER GEAR 45500 Monitoimityökalu Bead Blast 8 -työkalut | AE4LRZ 5LM29 45500Ballistinen kangasSahalaitainen4.5 "Luonnollinen6.75 "KylläRuostumaton teräs12€100.80
GERBER GEAR 47530 Monitoimityökalu 10 työkalua Ballistinen kangas | AE4LTC 5LM41 47530Ballistinen kangasSahalaitainen5.125 "Luonnollinen6.5 "KylläRuostumaton teräs14€109.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER GEAR 07400 Monitoimityökalu Musta 9 Työkalut Nylon
€261.41 / yksikkö