Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GERBER GEAR 31-000021 Monitoimityökalu musta 9 työkalut | AD9EQV 4RDT5

GERBER GEAR 31-000021 Monitoimityökalu, musta 9 työkalua

Varastossa
Tuote: AD9EQV Malli: 31-000021Ristiviite: 4RDT5
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
€31.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttötyökalu
Terän tyyppiHieno reuna ja hammastettu
Suljettu pituus2.375 "
Käsittele väriäMusta
Pituus auki4"
LukitusEi
MateriaaliRuostumaton teräs
Toimintojen määrä10
Työkalujen määrä9
Yhden käden käyttöEi
AvaustoimintoPerhonen avaaminen
Vaipan materiaaliEi sisälly
Työkalun käyttöSisäinen ja ulkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8211100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaipan materiaaliTerän tyyppiSuljettu pituusKäsittele väriäPituus aukiLukitusMateriaaliToimintojen määräHinta
GERBER GEAR 07500 Tylppäkärkinen monitoimityökalu, Natural, 15 työkalua | AB4EDL 1XEZ6 07500NylonHieno reuna ja hammastettu4.875 "Luonnollinen6.375 "KylläRuostumaton teräs15€124.82
GERBER GEAR 22-41470 Neulankärki Monitoimityökalu 13 Toiminnot | AB4EDQ 1XFA5 22-41470NylonOsittain hammastettu4 59 / 64 "Bead Blast6.625 "KylläRuostumaton teräs15€166.08
GERBER GEAR 07400 Monitoimityökalu Musta 9 Työkalut Nylon | AB9QZW 2EVF1 07400NylonHieno reuna5"Musta6.5 "KylläRuostumaton teräs12€261.41
GERBER GEAR 22-41471 Monitoimipihdit 13 toimintoa vaipan kanssa | AC4DYE 2ZB19 22-41471NylonHieno reuna ja hammastettu4"Titanium Grey6.5 "KylläRuostumaton teräs14€74.37
GERBER GEAR 47563 Monitoimityökalu 14 Työkalut | AC8LCH 3BB52 47563-Sahalaitainen5.125 "Luonnollinen6.5 "KylläRuostumaton teräs14€136.72
GERBER GEAR 45500 Monitoimityökalu Bead Blast 8 -työkalut | AE4LRZ 5LM29 45500Ballistinen kangasSahalaitainen4.5 "Luonnollinen6.75 "KylläRuostumaton teräs12€100.80
GERBER GEAR 47530 Monitoimityökalu 10 työkalua Ballistinen kangas | AE4LTC 5LM41 47530Ballistinen kangasSahalaitainen5.125 "Luonnollinen6.5 "KylläRuostumaton teräs14€109.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER GEAR 31-000021 Monitoimityökalu, musta 9 työkalua
€31.79 / yksikkö