Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GERBER GEAR 45500 Monitoimityökalu Bead Blast 8 -työkalut | AE4LRZ 5LM29

GERBER GEAR 45500 Monitoimityökalu Bead Blast 8 -työkalut

Varastossa
Tuote: AE4LRZ Malli: 45500Ristiviite: 5LM29

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttötyökalu
Terän tyyppiSahalaitainen
Suljettu pituus4.5 "
Käsittele väriäLuonnollinen
Pituus auki6.75 "
LukitusKyllä
MateriaaliRuostumaton teräs
Toimintojen määrä12
Työkalujen määrä12
Yhden käden käyttöKyllä
AvaustoimintoPyyhkäise auki
Vaipan materiaaliBallistinen kangas
Työkalun käyttöSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8211100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaipan materiaaliTerän tyyppiSuljettu pituusKäsittele väriäPituus aukiLukitusMateriaaliToimintojen määräHinta
GERBER GEAR 07500 Tylppäkärkinen monitoimityökalu, Natural, 15 työkalua | AB4EDL 1XEZ6 07500NylonHieno reuna ja hammastettu4.875 "Luonnollinen6.375 "KylläRuostumaton teräs15€124.82
GERBER GEAR 22-41470 Neulankärki Monitoimityökalu 13 Toiminnot | AB4EDQ 1XFA5 22-41470NylonOsittain hammastettu4 59 / 64 "Bead Blast6.625 "KylläRuostumaton teräs15€166.08
GERBER GEAR 07400 Monitoimityökalu Musta 9 Työkalut Nylon | AB9QZW 2EVF1 07400NylonHieno reuna5"Musta6.5 "KylläRuostumaton teräs12€261.41
GERBER GEAR 22-41471 Monitoimipihdit 13 toimintoa vaipan kanssa | AC4DYE 2ZB19 22-41471NylonHieno reuna ja hammastettu4"Titanium Grey6.5 "KylläRuostumaton teräs14€74.37
GERBER GEAR 47563 Monitoimityökalu 14 Työkalut | AC8LCH 3BB52 47563-Sahalaitainen5.125 "Luonnollinen6.5 "KylläRuostumaton teräs14€136.72
GERBER GEAR 31-000021 Monitoimityökalu musta 9 työkalut | AD9EQV 4RDT5 31-000021Ei sisällyHieno reuna ja hammastettu2.375 "Musta4"EiRuostumaton teräs10€31.79
GERBER GEAR 47530 Monitoimityökalu 10 työkalua Ballistinen kangas | AE4LTC 5LM41 47530Ballistinen kangasSahalaitainen5.125 "Luonnollinen6.5 "KylläRuostumaton teräs14€109.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER GEAR 45500 Monitoimityökalu Bead Blast 8 -työkalut
€100.80 / yksikkö