GENIE 32937 Kuormalavan teräs AE2QNK 4YZ73

GENIE 32937 Kuormalava teräs

Varastossa
Tuote: AE2QNK Malli: 32937Ristiviite: 4YZ73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€654.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalava
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GENIE 37148 Kuormalavan teräs AE2QNM 4YZ76 37148€601.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENIE 32937 Kuormalava teräs
€654.69 / yksikkö