Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC DT4208SD lämpötilan tallennin Tyyppi K 12 tuloa | AF2QAR 6XAK1

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DT4208SD lämpötilatallentimen tyyppi K 12 tuloa

Varastossa
Tuote: AF2QAR Malli: DT4208SDRistiviite: 6XAK1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,558.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan tallennin
tarkkuus+/- 0.4% lukemasta +2 astetta F Max
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi(6) AA
KalibrointitodistusEi
Data HoldKyllä
TiedonkeruuKyllä
näyttönestekidenäyttö
liitäntäSD-kortti, RS-232
MuistiMin / Max
Tulojen lukumäärä12
AnturiliitinHyväksyy lapionkorvat
päätöslauselma0.1 Tutkinnot
Näytteenottotaajuus1 sekunti. 1 tuntiin.
Temp. alue-148 - 3092 astetta (yhdistämällä lämpöparityypit)
Lämpöparin tyyppiTyyppi K

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1555
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DT4208SD lämpötilatallentimen tyyppi K 12 tuloa
€1,558.34 / yksikkö