Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG108P23CLR kuudennen koon ruokapannun kansi | AD9QUK 4UGA2

RUBBERMAID FG108P23CLR kuudennen koon ruokapannun kansi

Varastossa
Tuote: AD9QUK Malli: FG108P23CLRRistiviite: 4UGA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmän ruoan pannun kansi reikäillä
Materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RUBBERMAID FG121P23CLR kolmannen koon astian kansi Kirkas | AD9QUB 4UFZ3 FG121P23CLR€1.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG108P23CLR kuudennen koon ruokapannun kansi
€1.67 / yksikkö