Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC DCS2000 Video Borescope 7 tuuman 39 tuuman akseli | AG9LWP 20VC71

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DCS2000 Videoborescope 7 tuuman 39 tuuman akseli

Varastossa
Tuote: AG9LWP Malli: DCS2000Ristiviite: 20VC71

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,410.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideo-boreskooppi
Näytön koko7"
Käyttölämpötila.14 astetta 140 astetta F
VirtalähdeLadattava litiumpolymeeriakku
Akselin dia.0.22 "
Akselin pituus39 "
Koko5.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.86
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaCO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Havaintosyvyys: 0.25 - 12 "
    • Tallennus: Video, Kuva
    • Pikseliresoluutio: 800 x 480
    • Testattu pudotus: 1m

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäytön kokoKäyttölämpötila.VirtalähdeAkselin dia.KokoHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 38UR71 Video Borescope 3.5 -näytön koko | AH8JPN 38UR713.5 "14 astetta 122 astetta F(4) AA-paristot0.31 "8.0mm€303.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DCS2000 Videoborescope 7 tuuman 39 tuuman akseli
€3,410.57 / yksikkö