Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 38UR71 Video Borescope 3.5 -näytön koko | AH8JPN

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 38UR71 Video Borescope 3.5, näytön koko

Varastossa
Tuote: AH8JPN Malli: 38UR71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€303.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVideo-boreskooppi
Näytön koko3.5 "
Käyttölämpötila.14 astetta 122 astetta F
Virtalähde(4) AA-paristot
Akselin dia.0.31 "
Akselin pituus39 "
Koko8.0mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Havaintosyvyys: 2.4 "- 10"
    • Tallennus: Video, Kuva
    • Pikseliresoluutio: 320 x 240

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäytön kokoKäyttölämpötila.VirtalähdeAkselin dia.KokoHinta
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC DCS2000 Video Borescope 7 tuuman 39 tuuman akseli | AG9LWP 20VC71 DCS20007"14 astetta 140 astetta FLadattava litiumpolymeeriakku0.22 "5.5mm€3,410.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 38UR71 Video Borescope 3.5, näytön koko
€303.62 / yksikkö