Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 8075 Räikkäruuvimeisselisarja 5 kpl | AD3HFX 3ZH33

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 8075 Räikkäruuvimeisselisarja 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD3HFX Malli: 8075Ristiviite: 3ZH33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-monibittinen ruuvimeisseli
Kärkipidikkeen tyyppiPikavaihto
Bit tyyliYksi päättynyt
Kuljettajan tyyppi4 1-in
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluTeräs
Kahva materiaaliTeräs
Palojen lukumäärä5
Kokonaispituus4"
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
hammastussuuntaaKyllä
Varren materiaaliTeräs
Varren muotoHex
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkityyliryhmäUrat / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvan muotoiluKahva materiaaliPalojen lukumääräVarren materiaaliVinkityyliryhmäHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 807 Räikkäruuvimeisseli 1/4 3/8 tuuman ura | AD3HFW 3ZH32 807LuonnollinenTeräs-1Teräs-€14.74
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 807SX Räikkäruuvimeisseli 1/4 ura #2 Risti | AD3HFZ 3ZH36 807SXLuonnollinenTeräs-1Teräs-€19.83
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 807X Räikkäruuvimeisseli #1 #2 Ristipiste | AD3HGA 3ZH37 807XLuonnollinenTeräs-1Teräs-€21.29
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 80078 ruuvimeisselisarja Räikkä Offset 18 kpl | AF2GAU 6TFG1 80078kromiMuovimonikomponenttiset18Kromi-vanadiiniteräsUrat / Phillips / Torx (R) / Hex / Neliö / Hylsyt€61.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 8075 Räikkäruuvimeisselisarja 5 kpl
€23.34 / yksikkö