GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 80078 ruuvimeisselisarja Räikkä Offset 18 kpl | AF2GAU 6TFG1

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 80078 Ruuvimeisselisarja Ratchet Offset 18 kpl

Varastossa
Tuote: AF2GAU Malli: 80078Ristiviite: 6TFG1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€61.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-monibittinen ruuvimeisseli
Kärkipidikkeen tyyppiPikavaihto
Bit tyyliYksi päättynyt
Kuljettajan tyyppi17 1-in
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluMuovi
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Palojen lukumäärä18
Kokonaispituus4"
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Varren muotoHex
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkityyliryhmäUrat / Phillips / Torx (R) / Hex / Neliö / Hylsyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)47.24
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvan muotoiluKahva materiaaliPalojen lukumääräVarren materiaaliVinkityyliryhmäHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 807 Räikkäruuvimeisseli 1/4 3/8 tuuman ura | AD3HFW 3ZH32 807LuonnollinenTeräs-1Teräs-€14.74
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 8075 Räikkäruuvimeisselisarja 5 kpl | AD3HFX 3ZH33 8075LuonnollinenTeräsTeräs5TeräsUrat / Phillips€23.34
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 807SX Räikkäruuvimeisseli 1/4 ura #2 Risti | AD3HFZ 3ZH36 807SXLuonnollinenTeräs-1Teräs-€19.83
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 807X Räikkäruuvimeisseli #1 #2 Ristipiste | AD3HGA 3ZH37 807XLuonnollinenTeräs-1Teräs-€21.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 80078 Ruuvimeisselisarja Ratchet Offset 18 kpl
€61.71 / yksikkö