Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 807X Räikkäruuvimeisseli #1 #2 Ristipiste | AD3HGA 3ZH37

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 807X Räikkäruuvimeisseli #1 #2 Ristipiste

Varastossa
Tuote: AD3HGA Malli: 807XRistiviite: 3ZH37

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset-monibittinen ruuvimeisseli
Kärkipidikkeen tyyppikiinteä
Bit tyyliKaksoispää, irrotettava
Kuljettajan tyyppi2 1-in
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kahvan muotoiluTeräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus4"
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
hammastussuuntaaKyllä
Varren materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKahvan muotoiluKahva materiaaliPalojen lukumääräVarren materiaaliVinkityyliryhmäHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 807 Räikkäruuvimeisseli 1/4 3/8 tuuman ura | AD3HFW 3ZH32 807LuonnollinenTeräs-1Teräs-€14.74
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 8075 Räikkäruuvimeisselisarja 5 kpl | AD3HFX 3ZH33 8075LuonnollinenTeräsTeräs5TeräsUrat / Phillips€23.34
YLEISET TOOLS & INSTRUMENTS LLC 807SX Räikkäruuvimeisseli 1/4 ura #2 Risti | AD3HFZ 3ZH36 807SXLuonnollinenTeräs-1Teräs-€19.83
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 80078 ruuvimeisselisarja Räikkä Offset 18 kpl | AF2GAU 6TFG1 80078kromiMuovimonikomponenttiset18Kromi-vanadiiniteräsUrat / Phillips / Torx (R) / Hex / Neliö / Hylsyt€61.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 807X Räikkäruuvimeisseli #1 #2 Ristipiste
€21.29 / yksikkö