Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJC8-sovitin 3 tuuman Fnpt x-liitin | AB4ABH

APPROVED VENDOR 1WJC8-liitossovitin 3 tuuman Fnpt x Spigot

Varastossa
Tuote: AB4ABH Malli: 1WJC8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistussovitin
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiHana x FNPT
Putken koko3"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJC7-sovitin 2 tuuman Fnpt x-liitin | AB4ABG 1WJC7Hana x FNPTPuhdistussovitin2"€5.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJC9-sovitin 4 tuuman Fnpt x-liitin | AB4ABJ 1WJC9Hana x FNPTPuhdistussovitin4"€20.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJL8-sovitin 2 tuuman Mnpt x-liitin | AB4ADF 1WJL8Hana x MNPTUrossovitin2"€10.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJC8-liitossovitin 3 tuuman Fnpt x Spigot
€12.02 / yksikkö