Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 577 Tarkastuspeili 2 1/4 D 10.5-15l | AD3FQT 3YWP2

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 577 Katsastuspeili 2 1/4 D 10.5-15l

Varastossa
Tuote: AD3FQT Malli: 577Ristiviite: 3YWP2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen tarkastuspeili
Kahvan tyyppiMetalli
Pituus25 "
MateriaaliLexan
Peilin koko (tuumaa)2-1/4
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
ShapePyöreä
Kääntyvä tyyppiTuplapalloliitin
TyyppiPehmustettu kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7009915000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusShapeHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 570 Tarkastuspeili 3.5 x 2 11.5-16 L | AD3FQU 3YWP5 57027 "Suorakulmainen€27.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 577 Katsastuspeili 2 1/4 D 10.5-15l
€25.28 / yksikkö