Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 570 Tarkastuspeili 3.5 x 2 11.5-16 L | AD3FQU 3YWP5

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 570 Tarkastuspeili 3.5 x 2 11.5-16 L

Varastossa
Tuote: AD3FQU Malli: 570Ristiviite: 3YWP5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppinen tarkastuspeili
Kahvan tyyppiMetalli
Pituus27 "
MateriaaliLexan
Peilin koko (tuumaa)3 1/2x2
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
ShapeSuorakulmainen
Kääntyvä tyyppiTuplapalloliitin
TyyppiPehmustettu kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7009915000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusShapeHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 577 Tarkastuspeili 2 1/4 D 10.5-15l | AD3FQT 3YWP2 57725 "Pyöreä€25.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 570 Tarkastuspeili 3.5 x 2 11.5-16 L
€27.43 / yksikkö