Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖINEN TQDL21200-pistotulppa Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8WMU

GENERAL ELECTRIC TQDL21200 Plug In Katkaisija Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v

Varastossa
Tuote: AG8WMU Malli: TQDL21200
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
€2,030.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AIC-luokitus10 kAIC @ 120 V
Ampeeria200A
KehystyyppiTQDL
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotteen yksityiskohdat:

General Electric TQDL21200 -pistokekatkaisija on suunniteltu suojaamaan paneelikeskusten ja kytkintaulujen viallisilta virroilta.

Ominaisuudet:

  • Se tarjoaa 200 A:n vakiovirran, jonka enimmäiskestokapasiteetti on 10 kAIC 120 V jännitteellä.
  • Tässä katkaisijassa on lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaisia ​​ja hetkellisiä virranrajoitustoimintoja.
  • Se on varustettu kuorman puolella olevilla liittimillä useiden paneelin osien liittämistä varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on MCCB:llä ja MCB:llä?

A.

  • MCB:t suojaavat kohteita virran ylikuormitukselta, kun taas MCCB:t suojaavat laitteita vikavirroilta ja liialliselta lämpötilan nousulta.
  • MCB:iden laukaisupiiri on kiinteä, kun taas MCCB:issä on liikkuva laukaisupiiri.
  • MCB:illä on verrattain alhaiset keskeytysluokitukset kuin MCCB:illä.

K. Mikä on tämän General Electric TQDL21200 -pistokekatkaisijan suurin käyttölämpötila?

V. Sitä voidaan käyttää jopa 75 asteen lämpötiloissa.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa MCCB:tä?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat virta- ja jännitearvot, rungon koko ja lopullinen oikosulkukatkaisukyky.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
YLEINEN SÄHKÖINEN TQDL21125-johdonsuojakatkaisin, 125 A, 240 VAC, 2-napainen | AG8WMR TQDL21125125A€1,843.44
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ TQDL21175 Pistokkeella varustettu katkaisija Tqdl 175 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v | AG8WMT TQDL21175175A€950.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TQDL21200 Plug In Katkaisija Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v
€2,030.20 / yksikkö