Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖINEN THQMV200D-katkaisinsarja Main 22kaic 200a 2p | AE7WLD 6AXV0

GENERAL ELECTRIC THQMV200D-johdonsuojakatkaisinsarja 22kaic 200a 2p

Varastossa
Tuote: AE7WLD Malli: THQMV200DRistiviite: 6AXV0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€299.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria200
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys6.75 "
Kehyksen kokoTHQ
Pituus4.5 "
Maks. AIR-luokitus22kA
Napojen lukumäärä2
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)11.5
Laivan pituus (cm)22.3
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
YLEINEN SÄHKÖINEN THQMV100D-katkaisinsarja Main 22kaic 100a 2p | AE7WKZ 6AXU6 THQMV100D100€328.11
YLEINEN SÄHKÖINEN THQMV125D-katkaisinsarja Main 22kaic 125a 2p | AE7WLA 6AXU7 THQMV125D125€275.79
YLEINEN SÄHKÖINEN THQMV150D-katkaisinsarja Main 22kaic 150a 2p | AE7WLB 6AXU8 THQMV150D150€304.68
YLEINEN SÄHKÖINEN THQMV175D-katkaisinsarja Main 22kaic 175a 2p | AE7WLC 6AXU9 THQMV175D175€333.48
GENERAL ELECTRIC THQMV225D -katkaisinsarja Main 22kaic 225a 2p | AE7WLE 6AXV1 THQMV225D225€333.48
YLEINEN SÄHKÖ THQMV125 Pulttikytkin Thql 125 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8WCK THQMV125125A-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THQMV225 Pulttikytkin Thql 225 Amp 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8WCL THQMV225225A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQMV200D-johdonsuojakatkaisinsarja 22kaic 200a 2p
€299.49 / yksikkö