Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ GPES55A Kotelo NEMA Type3R / 12 Pinta | AE7UQZ 6AME1

GENERAL ELECTRIC GPES55A-kotelo NEMA Type3R / 12 -pinta

Varastossa
Tuote: AE7UQZ Malli: GPES55ARistiviite: 6AME1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorin käynnistyskotelo
Syvyys3.86 "
Kotelon tyyppi3R / 12
Korkeus6.1 "
Käynnistin tyyppiIEC
Tyyppipinta
Leveys3.54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeuseräKäynnistin tyyppiTyyppiLeveysHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR460XE1B-kotelo NEMA1 GE-sarjaan CR463 | AC9PWX 3HXZ5 CR460XE1B4.63 "NEMA 11"LiiteNEMAKompakti, irrotettava kansi, maalattua terästä10 "€97.78
YLEINEN SÄHKÖ GPEF55A-kotelo NEMA Type3R / 12 -huuhtelupaneeli | AE7UQX 6AMD9 GPEF55A3.86 "3R / 125.47 "Moottorin käynnistyskoteloIECHuuhtele paneeli3.78 "€35.36
YLEINEN SÄHKÖ GPES41A-kotelo NEMA Type1 -pinta | AE7UQY 6AME0 GPES41A3.86 "16.1 "Moottorin käynnistyskoteloIECpinta3.54 "€23.57
YLEINEN SÄHKÖ CR306X190K Kotelo NEMA 3R Koko 00-1 | AE7VAF 6ANG1 CR306X190K4.75 "3R14.5 "Täysi jännite -aloituskoteloNEMANEMA-koko 00-16.88 "€284.16
YLEINEN SÄHKÖ CR306X190T-kotelo NEMA 3R Koko 1 | AE7VAG 6ANG2 CR306X190T4.75 "3R14.5 "Täysi jännite -aloituskoteloNEMANEMA-koko 16.88 "€811.61
YLEINEN SÄHKÖ CR306X290K Kotelo NEMA 4/4 x Koko 2 | AE7VAH 6ANG3 CR306X290K6.500 "3R16.5 "Täysi jännite -aloituskoteloNEMANEMA-koko 27.84 "€706.61
YLEINEN SÄHKÖ CR306X290T Kotelo NEMA 4/4 x | AE7VAJ 6ANG4 CR306X290T6.500 "4 / 4X16.5 "Täysi jännite -aloituskoteloNEMANEMA-koko 27.84 "€1,678.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC GPES55A-kotelo NEMA Type3R / 12 -pinta
€35.36 / yksikkö