YLEINEN SÄHKÖ FCN36TE080R Molded Case Katkaisija, lämpömagneettinen laukaisu, 600VAC | CE6JYN

GENERAL ELECTRIC FCN36TE080R-valettu kotelovirtakatkaisin, terminen magneettivika, 600 VAC

Tuote: CE6JYN Malli: FCN36TE080R
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria80
KehystyyppiFCN
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE FCN36TE080R -katkaisija, joka on suunniteltu virranjakojärjestelmille virtapiirin avaamiseksi oikosulku- tai ylikuormitustilanteissa
    • Kolmivaiheinen kokoonpano lämpömagneettisella laukaisulla, joka tarjoaa sekä hetkelliset että pitkäkestoiset virranrajoitustoiminnot
    • Pultattava malli, jossa on kuorman puoleiset pääteliittimet ja paneeliliitännät paneelilevyn useiden osien liittämiseksi
    • IEC ja UL hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
YLEINEN SÄHKÖ FCN36TE015R2 Molded Case Circuit Breater, 15A, 600VAC, 65kAIC 480V | CE6JYJ FCN36TE015R215-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ FCN36TE020R2 Muottikotelo, 20A, 600VAC, 65kAIC 480V | CE6JYK FCN36TE020R220-
Tarjouspyyntö
YLEINEN ELECTRIC FCN36TE040R Molded Case Circuit Breaker, 600VAC, lämpömagneettinen laukaisu | CE6JYL FCN36TE040R40-
Tarjouspyyntö
YLEINEN ELECTRIC FCN36TE070R Molded Case Circuit Breaker, 70A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6JYM FCN36TE070R--
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ FCN36TE090R Molded Case Circuit Breaker, 600VAC, lämpömagneettinen laukaisu | CE6JYP FCN36TE090R90-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ FCN36TE100R Muottikotelo, 100A, 600VAC, 65kAIC 480V | CE6JYQ FCN36TE100R100-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC FCN36TE080R-valettu kotelovirtakatkaisin, terminen magneettivika, 600 VAC