YLEINEN SÄHKÖ FCN36TE015R2 Molded Case Circuit Breater, 15A, 600VAC, 65kAIC 480V | CE6JYJ

GENERAL ELECTRIC FCN36TE015R2 valettu kotelovirtakatkaisin, 15A, 600VAC, 65kAIC, 480V

Tuote: CE6JYJ Malli: FCN36TE015R2
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria15
KehystyyppiFCN
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE FCN36TE015R2 -katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan ylivirroilta
    • Valettu kotelo pitää virtaa johtavat komponentit, laukaisulaitteet ja mekanismit integroituna pieneen tilaan
    • Pulttikiinnitys kuorman puolen ulokkeilla varmistaa nopean asennuksen
    • Kiinteä lämpömagneettinen laukaisumekanismi, joka tarjoaa pitkäaikaisen ja välittömän laukaisutoiminnon
    • UL ja IEC hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
YLEINEN SÄHKÖ FCN36TE020R2 Muottikotelo, 20A, 600VAC, 65kAIC 480V | CE6JYK FCN36TE020R220-
Tarjouspyyntö
YLEINEN ELECTRIC FCN36TE040R Molded Case Circuit Breaker, 600VAC, lämpömagneettinen laukaisu | CE6JYL FCN36TE040R40-
Tarjouspyyntö
YLEINEN ELECTRIC FCN36TE070R Molded Case Circuit Breaker, 70A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6JYM FCN36TE070R--
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ FCN36TE080R Molded Case Katkaisija, lämpömagneettinen laukaisu, 600VAC | CE6JYN FCN36TE080R80-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ FCN36TE090R Molded Case Circuit Breaker, 600VAC, lämpömagneettinen laukaisu | CE6JYP FCN36TE090R90-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ FCN36TE100R Muottikotelo, 100A, 600VAC, 65kAIC 480V | CE6JYQ FCN36TE100R100-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC FCN36TE015R2 valettu kotelovirtakatkaisin, 15A, 600VAC, 65kAIC, 480V