YLEINEN ELECTRIC FCN36TE040R Molded Case Circuit Breaker, 600VAC, lämpömagneettinen laukaisu | CE6JYL

GENERAL ELECTRIC FCN36TE040R valettu kotelon suojakytkin, 600 VAC, lämpömagneettinen laukaisu

Tuote: CE6JYL Malli: FCN36TE040R
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria40
KehystyyppiFCN
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE FCN36TE040R katkaisija, jota käytetään ryhmäkeskuksissa ja kytkintauluissa herkkien sähkökomponenttien suojaamiseen
    • Kiinteä lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tarjoaa pitkäaikaisen ja hetkellisen virtarajoitussuojan
    • Pulttikiinnitys mahdollistaa helpon asennuksen paneeleihin tai keskuksiin sekä vaaka- että pystysuunnassa
    • Kuorman puoleiset liittimet takaavat turvallisen yhteyden
    • UL ja IEC hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
YLEINEN SÄHKÖ FCN36TE015R2 Molded Case Circuit Breater, 15A, 600VAC, 65kAIC 480V | CE6JYJ FCN36TE015R215-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ FCN36TE020R2 Muottikotelo, 20A, 600VAC, 65kAIC 480V | CE6JYK FCN36TE020R220-
Tarjouspyyntö
YLEINEN ELECTRIC FCN36TE070R Molded Case Circuit Breaker, 70A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6JYM FCN36TE070R--
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ FCN36TE080R Molded Case Katkaisija, lämpömagneettinen laukaisu, 600VAC | CE6JYN FCN36TE080R80-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ FCN36TE090R Molded Case Circuit Breaker, 600VAC, lämpömagneettinen laukaisu | CE6JYP FCN36TE090R90-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ FCN36TE100R Muottikotelo, 100A, 600VAC, 65kAIC 480V | CE6JYQ FCN36TE100R100-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC FCN36TE040R valettu kotelon suojakytkin, 600 VAC, lämpömagneettinen laukaisu