YLEINEN SÄHKÖ CR306E003 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 90a | AF2LUE 6VDH8

GENERAL ELECTRIC CR306E003 Magneettinen moottorin käynnistin Nema 240v 3p 90a

Varastossa
Tuote: AF2LUE Malli: CR306E003Ristiviite: 6VDH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,937.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC90
Käämin voltit240 VAC
Syvyys6.500 "
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus11.62 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V7.5
HP @ 1 -vaihe - 230 V15
HP @ 3 -vaihe - 208 V25
HP @ 3 -vaihe - 230 V30
HP @ 3 -vaihe - 240 V30
HP @ 3 -vaihe - 460 V50
HP @ 3 -vaihe - 480 V50
HP @ 3 -vaihe - 575 V50
Hz50/60
NEMA-koko3
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys6.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5545
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 230 VVahvistimet ACSyvyysHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VNEMA-kokoHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR306B103 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 18a | AE7UZN 6ANE5 CR306B1033184.63 "3555-€610.54
YLEINEN SÄHKÖ CR306C103 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 27a | AE7UZU 6ANF0 CR306C1037.5274.63 "7.51010101€695.35
GENERAL SÄHKÖ CR306D103 Magneettinen moottorin käynnistin Nema 240v 3p 45a | AE7UZY 6ANF4 CR306D10315456.13 "-25-252€1,373.70
YLEINEN SÄHKÖ CR306A003 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 9a | AF2LUA 6VDH4 CR306A0031.593.94 "1.522200€461.17
YLEINEN SÄHKÖ CR306B003 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 18a | AF2LUB 6VDH5 CR306B0033183.94 "3555-€574.36
YLEINEN SÄHKÖ CR306C003 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 27a | AF2LUC 6VDH6 CR306C0037.5273.94 "7.51010101€659.39
YLEINEN SÄHKÖ CR306D003 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 45a | AF2LUD 6VDH7 CR306D00315455.5 "152525252€1,200.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306E003 Magneettinen moottorin käynnistin Nema 240v 3p 90a
€1,937.11 / yksikkö