Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ CR306A003 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 9a | AF2LUA 6VDH4

GENERAL ELECTRIC CR306A003 Magneettinen moottorin käynnistin Nema 240v 3p 9a

Varastossa
Tuote: AF2LUA Malli: CR306A003Ristiviite: 6VDH4
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
€461.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen moottorin käynnistin
ToimintaEi peruuttamista
Vahvistimet AC9
Käämin voltit240 VAC
Syvyys3.94 "
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus7.8 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1/3
HP @ 1 -vaihe - 230 V1
HP @ 3 -vaihe - 208 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 230 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 240 V1.5
HP @ 3 -vaihe - 460 V2
HP @ 3 -vaihe - 480 V2
HP @ 3 -vaihe - 575 V2
Hz50/60
NEMA-koko00
Napojen lukumäärä3
Käynnistin tyyppiNEMA
Leveys3.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6155
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8536504000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 3 -vaihe - 230 VVahvistimet ACSyvyysHP @ 3 -vaihe - 240 VHP @ 3 -vaihe - 460 VHP @ 3 -vaihe - 480 VHP @ 3 -vaihe - 575 VNEMA-kokoHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR306B103 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 18a | AE7UZN 6ANE5 CR306B1033184.63 "3555-€610.54
YLEINEN SÄHKÖ CR306C103 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 27a | AE7UZU 6ANF0 CR306C1037.5274.63 "7.51010101€695.35
GENERAL SÄHKÖ CR306D103 Magneettinen moottorin käynnistin Nema 240v 3p 45a | AE7UZY 6ANF4 CR306D10315456.13 "-25-252€1,373.70
YLEINEN SÄHKÖ CR306B003 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 18a | AF2LUB 6VDH5 CR306B0033183.94 "3555-€574.36
YLEINEN SÄHKÖ CR306C003 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 27a | AF2LUC 6VDH6 CR306C0037.5273.94 "7.51010101€659.39
YLEINEN SÄHKÖ CR306D003 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 45a | AF2LUD 6VDH7 CR306D00315455.5 "152525252€1,200.35
YLEINEN SÄHKÖ CR306E003 Magneettimoottorin käynnistin Nema 240v 3p 90a | AF2LUE 6VDH8 CR306E00330906.500 "305050503€1,937.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306A003 Magneettinen moottorin käynnistin Nema 240v 3p 9a
€461.17 / yksikkö